CRC-12 C型ガイドレール イマオコーポレーション 75835907

CRC-12 C型ガイドレール イマオコーポレーション 75835907
CRC-12 C型ガイドレール イマオコーポレーション 75835907

C型ガイドレール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)(8.6)
内容量1個注文コード75835907品番CRC-12
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,735
販売価格(税別)
3,395
長さ(m)3ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)寸法d(mm)12寸法A(mm)(8.6)寸法D(mm)17寸法B(mm)1質量(g/m)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする