※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EAL30 EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーション 75836056 EAL30 EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーション 75836056 EAL30 EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーション 75836056

EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M5 注文コード75836056 品番EAL30
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品はねじ長さ・取付穴径・ねじ寸法など94種類から選べます 他の種類を見る

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)30 寸法B(mm)30 寸法C(mm)33.5 寸法D(Φmm)15.5 寸法E(mm)9 寸法F(mm)29.5 寸法G(Φmm)12 寸法H(mm)6 寸法J(mm)23 寸法K(mm)M5×0.8 寸法Lf(mm)10 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M5 取付長(mm)10 回し半径(mm)30 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 歯数18 質量(g)7 使用温度範囲(℃)-30〜130 材質(ねじ部)黄銅製(カドミウム低減材) レバー色つや消しブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38692972
2017-06-29
用途:
製品の部品として使用しています。具体的にはセイリングカヌーのアウトリガーを固定するクランプレバーとして大変重宝しています。
かねとく工房 様

ハンドル部が金属製(亜鉛鋳物等)のものは、水のかかる特に海水に触れたり、かかったりすると腐食が激しくネジ山が無くなります。しかし、本品は真鍮製で真水では問題ないし、海水でも長くつけないので問題ない、ステンレス製のものがもう少し安ければそちらを使います。流石Made in Iitalyでデザイン的にもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする