※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATH80N-M8X25 アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション 75836826 ATH80N-M8X25 アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション 75836826 ATH80N-M8X25 アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション 75836826

アジャストT型ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)80 材質(メネジ)- 材質(オネジ)SUM22L 注文コード75836826 品番ATH80N-M8X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,620
この商品は寸法D・材質など22種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)20 寸法D(mm)80 寸法H(mm)42 寸法H1(mm)46 寸法L(mm)25 寸法Lf(mm)- 寸法S(mm)27 寸法W(mm)20 歯数20 質量(g)45 使用温度範囲(℃)-30〜130 寸法D1(Φmm)15 ねじ径MM8×1.25 ハンドル色つや消しブラック 色(キャップ)ブラック 材質(メネジ)- 材質(オネジ)SUM22L 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75836826 ATH80N-M8X25 55645599 ATH80N-M8-25 アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション 1個 1,690 税込1,859 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする