イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
MHS・MCT・MFSC アングルグリッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(チップ)
超硬
注文コード
75837203
品番
MFSC-127-4
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
9.5(0/-0.13)
質量(g)
20
材質(チップ)
超硬
表面処理(本体)
-
熱処理(本体)
-
長さ(mm)
16.5
幅(mm)
14.3(-0.05/0)
硬度(本体)
HRC72