※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
アングルパラレル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
75837325
品番
MVCL150A30
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
寸法H1(mm)
42.2
寸法H2(mm)
36.6
寸法H3(mm)
24
寸法L1(mm)
58.5
寸法L2(mm)
39.7
寸法L3(mm)
21.5
質量(g)
34
角度θ(°)
30
表面処理(本体)
表面硬化・研磨仕上
硬度(本体)
HRC40〜45