曜日別特売
NDXNE8A-SUS インデックスプランジャー(ロングST.) イマオコーポレーション 75838183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDXNE8A-SUS インデックスプランジャー(ロングST.) イマオコーポレーション 75838183
NDXNE8A-SUS インデックスプランジャー(ロングST.) イマオコーポレーション 75838183

インデックスプランジャー(ロングST.)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)6注文コード75838183品番NDXNE8A-SUS
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,988
販売価格(税別)
2,716

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。

寸法A(mm)1寸法B(mm)2寸法L(mm)40.5寸法L1(mm)15寸法S(mm)6寸法T(mm)4寸法T1(mm)6寸法W(mm)13寸法W1(mm)10ストローク(mm)6材質(本体)SUS303質量(g)11寸法D(Φmm)18寸法d(Φmm)4(-0.02/-0.04)ねじ径MM8×1耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA表面処理(本体)-荷重(最小~最大)(N)6~15材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック硬度(ノーズ)-
注意
※インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする