※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
ウイングナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
8
注文コード
75838244
品番
WN40NT-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,241
販売価格(税別)
¥
2,037
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)
SUS304
質量(g)
30
種類
ウイング形
寸法H(mm)
21
寸法A(mm)
19
寸法S(mm)
5.5
寸法D(mm)
40
寸法D1(Φmm)
13.5
寸法d1(Φmm)
5.3
取付部
めねじ貫通
寸法G(mm)
6.5
寸法Lf(mm)
8
ねじの呼び
M5
表面処理(本体)
つや消し(サンドブラスト)
取付長(mm)
8
寸法M
M5×0.8
材質(取付部)
SUS304