※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
ウイングナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
13
注文コード
75838323
品番
WN55NT-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,414
販売価格(税別)
¥
3,104
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)
SUS304
質量(g)
59
種類
ウイング形
寸法H(mm)
28
寸法A(mm)
25
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
55
寸法D1(Φmm)
16
寸法d1(Φmm)
8.4
取付部
めねじ貫通
寸法G(mm)
8
寸法Lf(mm)
13
ねじの呼び
M8
表面処理(本体)
つや消し(サンドブラスト)
取付長(mm)
13
寸法M
M8×1.25
材質(取付部)
SUS304