※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CWN32AX20 ウイングノブ イマオコーポレーション 75838375 CWN32AX20 ウイングノブ イマオコーポレーション 75838375

ウイングノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付長(mm)20 注文コード75838375 品番CWN32AX20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥230
この商品はねじの呼び・ねじ径M・取付長など22種類から選べます 他の種類を見る

人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。

寸法D(mm)32 寸法D1(Φmm)12 寸法G(mm)6 寸法H(mm)16.5 寸法L(mm)20 寸法S(mm)3.5 ねじの呼びM6 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)S10C 取付長(mm)20 取付部おねじ 質量(g)11 種類ウイング形 使用温度範囲(℃)-30〜130 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)つや消しブラック 寸法MM6×1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75838375 CWN32AX20 55645626 CWN32A-20 ウイングノブ イマオコーポレーション ウイングノブ イマオコーポレーション 1個 259 税込285 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする