※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
ウイングノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
25
注文コード
75838384
品番
CWN32AX25
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ねじ径M・取付長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
寸法D(mm)
32
寸法D1(Φmm)
12
寸法G(mm)
6
寸法H(mm)
16.5
寸法L(mm)
25
寸法S(mm)
3.5
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
S10C
取付長(mm)
25
取付部
おねじ
質量(g)
13
種類
ウイング形
使用温度範囲(℃)
-30〜130
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
色(本体)
つや消しブラック
寸法M
M6×1