※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
ウイングノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
12
注文コード
75838393
品番
CWN32NT
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ねじ径M・取付長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
寸法A(mm)
14.5
寸法D(mm)
32
寸法D1(Φmm)
12
寸法G(mm)
6
寸法H(mm)
16.5
寸法Lf(mm)
12
寸法S(mm)
3.5
寸法d1(Φmm)
9
寸法d2(Φmm)
8
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
12
取付部
めねじ
質量(g)
5
種類
ウイング形
使用温度範囲(℃)
-30〜130
色(本体)
つや消しブラック
寸法M
M6×1