※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
ウイングノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
12
注文コード
75838402
品番
CWN40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥390
この商品は
ねじの呼び・ねじ径M・取付長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
寸法D(mm)
40
寸法D1(Φmm)
13.5
寸法G(mm)
6.5
寸法H(mm)
21
寸法Lf(mm)
12
寸法S(mm)
4.5
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
12
取付部
めねじ
質量(g)
12
種類
ウイング形
使用温度範囲(℃)
-30〜130
色(本体)
つや消しブラック
寸法M
M6×1