※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
ウイングノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
16
注文コード
75838427
品番
CWN40AX16
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ねじ径M・取付長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
寸法D(mm)
40
寸法D1(Φmm)
13.5
寸法G(mm)
6.5
寸法H(mm)
21
寸法L(mm)
16
寸法S(mm)
4.5
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
S10C
取付長(mm)
16
取付部
おねじ
質量(g)
12
種類
ウイング形
使用温度範囲(℃)
-30〜130
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
色(本体)
つや消しブラック
寸法M
M8×1.25