※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
ウイングノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
20
注文コード
75838436
品番
CWN40AX20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥260
この商品は
ねじの呼び・ねじ径M・取付長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
寸法D(mm)
40
寸法D1(Φmm)
13.5
寸法G(mm)
6.5
寸法H(mm)
21
寸法L(mm)
20
寸法S(mm)
4.5
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
S10C
取付長(mm)
20
取付部
おねじ
質量(g)
14
種類
ウイング形
使用温度範囲(℃)
-30〜130
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
色(本体)
つや消しブラック
寸法M
M8×1.25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75838436
CWN40AX20
55645678
CWN40A-20
ウイングノブ
イマオコーポレーション
1個
¥
299
税込
¥
329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です