※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLR15X3-R ウェアストリップ(フラットレール) イマオコーポレーション 75838542 FLR15X3-R ウェアストリップ(フラットレール) イマオコーポレーション 75838542

ウェアストリップ(フラットレール)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75838542 品番 FLR15X3-R
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥45,881
販売価格(税別)
41,710
グリーン 材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 寸法t(mm)3 寸法W(mm)15 質量(g/m)43 ロール長さ(m)85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
チェーンスライダーとして

耐久性、滑り共に満足はしています。色が黒色があったらベスト。黒を作ってください。

対象商品:
75838533
2022-05-24
用途:
バイクのチェーンスライダーとして代用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのチェーンスライダーの代用として購入。
取り付けはまだですが、品質も柔軟性も良さそうです。幅も様々ラインナップされていて助かりました。

対象商品:
75838612
2016-06-25
用途:
管理機に代替チェーンガイドとして使用

加工しやすく正常に機能しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
1人が参考にしています
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする