EBG50X16-SOFT EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト イマオコーポレーション 75839653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EBG50X16-SOFT EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト イマオコーポレーション 75839653 EBG50X16-SOFT EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト イマオコーポレーション 75839653

EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径MM8×1.25 注文コード75839653 品番EBG50X16-SOFT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,030
この商品はねじ径Mなど24種類から選べます 他の種類を見る

握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
RoHS指令適合製品です。

ねじ径MM8×1.25 寸法L(mm)16 質量(g)80 タイプオネジ 使用温度範囲(℃)0〜80 寸法A(mm)- 寸法B(mm)- 色(グリップ)つや消しブラック 材質(メネジ)- 材質(オネジ)S10C 材質(センターキャップ)- 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ 表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(グリップ)ショアA70(TPE)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75839687
2021-06-03
用途:
工具の持ち手として
その他業種

工具(カンナ)の持ち手として取りつけて使用したところ、作業が大変やり易くなりました。グリップがあることで支える力が減りその分引くことに力が使えるので効率よく作業が出来るようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする