※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
エルゴアーチグリップ用スペーサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75839845
品番
EAG110SS
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥545
販売価格(税別)
¥
495
バスケットに入れる
EAG、EAG-CFエルゴアーチグリップとセットでご利用いただけます。
六角穴付きボルトによる取付ができます。
寸法H(mm)
18
寸法H1(mm)
53
質量(g)
14
使用温度範囲(℃)
-30〜130
寸法D(Φmm)
22.5
寸法d(Φmm)
6.5
色(本体)
つや消しブラック