※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EW04X20-SUS エンドワッシャー イマオコーポレーション 75839942 EW04X20-SUS エンドワッシャー イマオコーポレーション 75839942

エンドワッシャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)20 注文コード75839942 品番EW04X20-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430
この商品は寸法Dなど20種類から選べます 他の種類を見る
寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)20 寸法d(Φmm)4.3 寸法d1(Φmm)8.4 材質(本体)SUS303 質量(g)6 寸法AM4 表面処理(本体)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする