※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの Tハンドル
エンドワッシャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
52
注文コード
75840107
品番
EW06X52-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,580
販売価格(税別)
¥
1,436
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法t(mm)
6
寸法D(Φmm)
52
寸法d(Φmm)
6.4
寸法d1(Φmm)
12
材質(本体)
SUS303
質量(g)
94
寸法A
M6
表面処理(本体)
-