※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PDA50R-1/10 エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ) イマオコーポレーション 75840292 PDA50R-1/10 エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ) イマオコーポレーション 75840292

エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目盛本数(本)10 注文コード75840292 品番PDA50R-1/10
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は目盛本数など6種類から選べます 他の種類を見る

保護等級IP65採用。
どのような角度のスピンドルにも取付け可能です。
シャフトの回転表示ができます。
窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。

質量(g)80 使用温度範囲(℃)0〜100 目盛本数(本)10 回転方向反時計回り 色(本体)つや消しブラック 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 色(長針)赤色 色(短針)黒色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする