※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの ヒンジ
イマオコーポレーションの トルクヒンジ
エンプラ トルク ヒンジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
63.5
注文コード
75840344
品番
ETH5764
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,454
販売価格(税別)
¥
2,231
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
扉の開口位置を任意の位置に固定できます。また扉の開閉トルク力の調整が可能です。
難燃性UL94-HB認証。
寸法A(mm)
17.5
寸法E(mm)
11.5
寸法H(mm)
21
寸法H1(mm)
6.5
寸法L(mm)
63.5
寸法P(mm)
47.5
寸法S(mm)
38
寸法W(mm)
56.5
材質(本体)
ポリアセタール
質量(g)
26
使用温度範囲(℃)
-5〜65
寸法d(Φmm)
12.5
寸法d1(Φmm)
6.5
最大締付トルク(N・m)
4(調整ネジ)
材質(ピン)
ポリカーボネイト
色(本体)
つや消しブラック
旋回角度(°)
最大275
材質(調整ネジ)
SUS303
材質(ボス)
SUS303