イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
24
寸法L(mm)
65
注文コード
75840371
品番
EFH6565CH-90
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,665
販売価格(税別)
¥
1,514
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
24
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
16
寸法H(mm)
25
寸法L(mm)
65
寸法Lc(mm)
6.5
寸法Lf(mm)
-
寸法P(mm)
40
寸法S(mm)
40
寸法W(mm)
63.5
寸法d(mm)
11
質量(g)
62
タイプ
メネジ
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法d1(Φmm)
6.5
材質(ピン)
SUS303
色(本体)
つや消しブラック
旋回角度(°)
最大100
材質(メネジ)
黄銅
表面処理(メネジ)
ニッケルメッキ