※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの ラッチ
エンプラ ラッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75840423
品番
EL1-18
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
自己消炎性UL94V-0を認証。
ロック位置は右90度です。
保護等級IP65適合。
寸法H(mm)
18
付属品
タッピンネジ 1本、座金1個
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
27
材質(シール)
スチレンゴム(SBR)
材質(ナット)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(キー)
(折り曲げ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(カム)
ポリアミド(ガラス繊維強化)