※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの ラッチ
エンプラ ラッチ(鍵付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75840511
品番
EL2-24W
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,398
販売価格(税別)
¥
1,271
バスケットに入れる
自己消炎性UL94V-0を認証。
ロック位置は右90度です。
保護等級IP65適合。
付属品
タッピンネジ 1本、座金1個、EL2-W ウイングキー 1個、EL2-T トライアングルキー 1個
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
21
使用温度範囲(℃)
-30〜130
寸法H(mm)
24
材質(シール)
スチレンゴム(SBR)
材質(ナット)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(キー)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(カム)
ポリアミド(ガラス繊維強化)