イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
EFHC エンプラフラットヒンジ(カバータイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
サラボルト用
注文コード
75840877
品番
EFHC4850SH5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
EFHC4550*HP ポジショニング機能:0°、80°、120°、170°のポジショニングが可能。ポジショニング時の保持トルク1.1Nm
RoHS指令適合製品です。
質量(g)
24
タイプ
サラボルト用
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法d(mm)
-
寸法W(mm)
-
色(本体)
つや消しブラック
色(カバー)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
旋回角度(°)
最大200
色(ピン)
ブラック
表面処理(カバー)
光沢仕上げ