※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
EFTH エンプラフラットヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
14
注文コード
75840886
品番
EFTH4040HH-CL
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥919
販売価格(税別)
¥
835
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
5.5
寸法F(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
9
寸法J(mm)
-
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
12
寸法P(mm)
25(±0.25)
寸法T(mm)
5
寸法W(mm)
40
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
26
タイプ
サラボルト用
使用温度範囲(℃)
-30〜140
寸法D(Φmm)
4
ねじ径M
M5×0.8
寸法C(Φmm)
-
寸法K(Φmm)
-
寸法L(Φmm)
-
材質(ピン)
SUS303
色(本体)
グレーホワイト
旋回角度(°)
最大270
材質(オネジ)
-
表面処理(オネジ)
-