※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVE100L20D エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション 75840974 LVE100L20D エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション 75840974

エンプラレベリングパッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径MM20×2.5 注文コード75840974 品番LVE100L20D
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はねじ径Mなど256種類から選べます 他の種類を見る

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。

寸法A(mm)4 寸法L(mm)241 寸法L1(mm)198 寸法W1(mm)30 ねじ径MM20×2.5 許容荷重(N)25000 ねじピッチ(mm)2.5 質量(g)573 使用温度範囲(℃)-30〜100 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(ラバー)- 表面処理(ナット)亜鉛メッキ 色(パッド)つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする