※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVE60L24C エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション 75841315 LVE60L24C エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション 75841315

エンプラレベリングパッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径MM24×3 注文コード75841315 品番LVE60L24C
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,948
販売価格(税別)
3,589
この商品はねじ径Mなど256種類から選べます 他の種類を見る

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。

寸法A(mm)5 寸法L(mm)241 寸法L1(mm)198 寸法L3(mm)43 寸法W(mm)24 寸法W1(mm)36 ねじ径MM24×3 許容荷重(N)18000 ねじピッチ(mm)3 質量(g)714 使用温度範囲(℃)-30〜100 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(ラバー)- 表面処理(ナット)亜鉛メッキ 色(パッド)つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする