オイルキャップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75843537 品番 CP-1/2
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥385
販売価格(税別)
350
寸法H(mm)25 寸法L(mm)11 質量(g)14 使用温度範囲(℃)-30〜120 寸法D(Φmm)28.5 寸法GG1/2 色(本体)つや消しブラック 材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
注意
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:555

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75843546
2021-07-13
用途:
予備部品
イースタン電子工業株式会社 様

チェンソーのオイルキャップに使用しました 使用に問題なく厚みが有る分取り外しが楽にできます

2人が参考にしています
対象商品:
21549666
2019-05-10
用途:
ネジ径ピッタリと思いきや
その他業種

1.1/2インチで1.397センチと思いきや
全然違う。ミリも併記しておいて欲しかった。

2人が参考にしています
対象商品:
75843537
2019-03-31
用途:
チェーンソーOILキャップ
農・林・水産業

チェーンソーOILキャップが締まりが悪く漏れるのでサイズを測って買ってみたがちょっとサイズが合わなかった、残念!

1人が参考にしています
対象商品:
75843546
2014-07-23
用途:
OIL注入口の蓋

問題なく使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする