CP-3/4 オイルキャップ イマオコーポレーション 75843546

CP-3/4 オイルキャップ イマオコーポレーション 75843546
CP-3/4 オイルキャップ イマオコーポレーション 75843546

オイルキャップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法GG3/4
内容量1個注文コード75843546品番CP-3/4
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥427
販売価格(税別)
388
寸法H(mm)27寸法L(mm)12質量(g)22使用温度範囲(℃)-30~120寸法D(Φmm)34寸法GG3/4色(本体)つや消しブラック材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
注意
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75843546
2021-07-13
用途: 予備部品
イースタン電子工業株式会社

チェンソーのオイルキャップに使用しました 使用に問題なく厚みが有る分取り外しが楽にできます

2が参考にしています
対象商品 : 21549666
2019-05-10
用途: ネジ径ピッタリと思いきや
その他業種

1.1/2インチで1.397センチと思いきや
全然違う。ミリも併記しておいて欲しかった。

2が参考にしています
対象商品 : 75843537
2019-03-31
用途: チェーンソーOILキャップ
農・林・水産業

チェーンソーOILキャップが締まりが悪く漏れるのでサイズを測って買ってみたがちょっとサイズが合わなかった、残念!

1が参考にしています
対象商品 : 75843546
2014-07-23
用途: OIL注入口の蓋

問題なく使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする