※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの スライドレール・ガイドレール
イマオコーポレーションの スライドレール
ガイドレール(FCプロファイル)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W1(mm)
20
材質(レール)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
材質
Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ
注文コード
75844002
品番
FC20
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,682
販売価格(税別)
¥
6,984
バスケットに入れる
この商品は
寸法W1・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10
寸法H(mm)
14
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
10
寸法W(mm)
20
寸法W1(mm)
20
寸法t(mm)
1.5
長さ(m)
2
材質(レール)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
材質
Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ
色
グリーン
質量(g/m)
600