※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの スライドレール・ガイドレール
イマオコーポレーションの スライドレール
ガイドレール(FCプロファイル)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W1(mm)
24
材質(レール)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
材質
Cチャンネル/SUS304
注文コード
75844036
品番
FC24-SUS
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法W1・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
14
寸法H(mm)
18
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
12
寸法W(mm)
28
寸法W1(mm)
24
寸法t(mm)
2.0
長さ(m)
2
材質(レール)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
材質
Cチャンネル/SUS304
色
グリーン
質量(g/m)
1150