※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ガイドレール(RCプロファイル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
材質
Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ
注文コード
75844054
品番
RC20
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
2
材質(レール)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
材質
Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ
色
グリーン
質量(g/m)
650