GRL50S-F ガイドローラー(F型) イマオコーポレーション 75844377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRL50S-F ガイドローラー(F型) イマオコーポレーション 75844377
GRL50S-F ガイドローラー(F型) イマオコーポレーション 75844377

ガイドローラー(F型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個軸穴径(Φmm)10材質止め輪/スチール注文コード75844377品番GRL50S-F
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。

寸法A(mm)5.5寸法B(mm)8寸法D(mm)36寸法D2(mm)22寸法L(mm)19寸法d1(mm)26種類ローラー軸穴径(Φmm)10仕様中荷重トラスコ品番432-6041材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ質量(g)100材質(ベアリング)スチールベアリング呼び番号6000ZZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする