イマオコーポレーション
ガイドローラー(F型)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
種類
ローラー
仕様
中荷重
材質
止め輪/スチール
材質(ベアリング)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(mm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75844325
GRL30J-F
3
6
22
13
12
17
6
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
75844334
GRL30S-F
3
6
22
13
12
17
6
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
75844343
GRL40J-F
4.5
7
30
18
16
22
8
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
75844352
GRL40S-F
4.5
7
30
18
16
22
8
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
75844361
GRL50J-F
5.5
8
36
22
19
26
10
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
75844377
GRL50S-F
5.5
8
36
22
19
26
10
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75844386
GRL60J-F
6.5
10
42
26
23
32
12
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
75844395
GRL60S-F
6.5
10
42
26
23
32
12
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75844404
GRL70J-F
8.5
11
46
29
28
35
15
¥
3,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
75844413
GRL70S-F
8.5
11
46
29
28
35
15
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください