イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
カムケース(薄板用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75845192
品番
QCTH0834-N
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
適合厚さ(mm)
6〜12
材質(本体)
SCM440
寸法H(mm)
18
寸法D(Φmm)
32(-0.04/-0.08)
寸法T(mm)
12
寸法W(mm)
30
寸法M(mm)
M20×1.5(細目)
材質(ナット)
ステンレススチール
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
適合サイズ
0834-14、0834-20
用途
サムターンクランパー用カムケース。
付属品
ピンΦ2/1個、六角ナット M20×1.5/1個
トラスコ品番
828-6221
質量(g)
55
タイプ
薄板用
注意
※サムターンクランパーとの適合は、下記型番と各品番の適合サイズとを組み合わせて確認してください。
※適合するサムターンクランパー型番
QCTH、QCTH-S、QCTHL-S、QCTH-SUS、QCTHH、QCTHA、QCTHA-S,QCTHA-SUS