※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
カムサイドクランプ(軽荷重タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75845226
品番
QLSCH40L
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。
クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
寸法A(mm)
18
トラスコ品番
433-9916
ストローク(mm)
(早送り)0.8
質量(g)
1320
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
レバー荷重(N)
50
クランプ力(kN)
1.2
クランプストローク(mm)
0.4
材質(口金)
S45C
材質(カムレバー)
SM440
表面処理(レバー)
無電解ニッケルメッキ
表面処理(口金)
四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(カムレバー)
無電解ニッケルメッキ
表面処理(シャフト)
四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
熱処理(口金)
焼入焼戻
熱処理(カムレバー)
焼入焼戻
熱処理(レバー)
焼入焼戻
熱処理(シャフト)
焼入焼戻