※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QLSCH40 カムサイドクランプ(標準タイプ) イマオコーポレーション 75845244 QLSCH40 カムサイドクランプ(標準タイプ) イマオコーポレーション 75845244

カムサイドクランプ(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75845244 品番 QLSCH40
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。
クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。

寸法A(mm)24 寸法H(mm)40 寸法H1(mm)33 寸法H2(mm)22 寸法H3(mm)22 寸法H4(mm)22 寸法H5(mm)10 寸法L(mm)67 寸法L1(mm)67 寸法L2(mm)63 寸法L3(mm)26 寸法L4(mm)17 寸法L5(mm)4 寸法P(mm)80 寸法P1(mm)40 寸法R(mm)80 寸法W(mm)100 寸法W1(mm)60 寸法W2(mm)20 トラスコ品番433-9908 質量(g)1360 寸法d(Φmm)8.6 ねじ径MM5×0.8-8L ねじ径M1M5×0.8-6L 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 レバー荷重(N)200 クランプストローク(mm)2.2 カムレバー品番QLCA-08 材質(口金)S45C 材質(カムレバー)SM440 表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(カムレバー)焼入焼戻 熱処理(レバー)焼入焼戻 熱処理(シャフト)焼入焼戻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする