※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLH-125FB カンチレバーハンドル イマオコーポレーション 75845253 CLH-125FB カンチレバーハンドル イマオコーポレーション 75845253

カンチレバーハンドル

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様六角穴付ボルト仕様 注文コード75845253 品番CLH-125FB
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様六角穴付ボルト仕様 質量(g)113 寸法M(mm)M5×0.8-25L 寸法M1(mm)M5×0.8-30L 許容荷重(N)1000 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)アルマイト表面処理・梨地仕上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75845296
2014-12-27
用途:
製品に取り付ける

製品に取り付けましたところ、艶消しブラックは製品にマッチしてデザインと共に最高だと思います。
イマオの商品はしっかりしていて高級感があって良いのですが、価格が高価なところがネックです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする