CLH-165FN カンチレバーハンドル イマオコーポレーション 75845305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLH-165FN カンチレバーハンドル イマオコーポレーション 75845305
CLH-165FN カンチレバーハンドル イマオコーポレーション 75845305

カンチレバーハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様六角穴付ボルト仕様注文コード75845305品番CLH-165FN
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様六角穴付ボルト仕様質量(g)254寸法M(mm)M8×1.25-40L寸法M1(mm)M8×1.25-40L許容荷重(N)1000色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)アルマイト表面処理・梨地仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75845296
2014-12-27
用途: 製品に取り付ける

製品に取り付けましたところ、艶消しブラックは製品にマッチしてデザインと共に最高だと思います。
イマオの商品はしっかりしていて高級感があって良いのですが、価格が高価なところがネックです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする