イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの ねじ込み式キャスター
イマオコーポレーションの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスタ(C7シリーズ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75845332
品番
CAC7-050CBF
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,591
¥
1,298
バスケットに入れる
ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
車輪径(Φmm)
50
ねじ径
M8×1.25
取付高(mm)
66
材質(車輪)
加硫ゴム(非移行性)・グレー
質量(g)
210
寸法A(mm)
24
ストッパー
回転ストッパー付き
寸法d1(mm)
35
寸法R(mm)
80
寸法Lf(mm)
15
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリアミド・ブラック
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪幅T(mm)
20
車輪タイプ
単輪