※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの プレート式キャスター
イマオコーポレーションの プレート式 固定車キャスター
キャスタ(C7シリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75845375
品番
CAC7-050PBL
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥919
販売価格(税別)
¥
835
バスケットに入れる
ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
車輪径(Φmm)
50
取付高(mm)
67
材質(車輪)
加硫ゴム(非移行性)・グレー
質量(g)
200
車輪幅(mm)
55
寸法L(mm)
55
取付穴(mm)
6
ストッパー
なし
寸法P1(mm)
38.5
寸法P2(mm)
44
寸法S1(mm)
38.5
寸法S2(mm)
44
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリアミド・ブラック
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪幅T(mm)
20
車輪タイプ
単輪