イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの プレート式キャスター
イマオコーポレーションの プレート式 自在車キャスター
キャスタ(C7シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75845393
品番
CAC7-050SBL
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
¥
980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
取付高(mm)
67
材質(車輪)
加硫ゴム(非移行性)・グレー
質量(g)
200
車輪幅(mm)
20
寸法L(mm)
55
寸法A(mm)
24
寸法W(mm)
55
取付穴(mm)
6
ストッパー
なし
寸法P1(mm)
38.5
寸法P2(mm)
44
寸法S1(mm)
38.5
寸法S2(mm)
44
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリアミド・ブラック
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪