※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの ねじ込み式キャスター
イマオコーポレーションの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスタ(C7シリーズ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75845402
品番
CAC7-060CBF
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,454
販売価格(税別)
¥
2,231
バスケットに入れる
ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
車輪径(Φmm)
60
ねじ径
M12×1.75
取付高(mm)
83
材質(車輪)
加硫ゴム(非移行性)・グレー
質量(g)
360
寸法A(mm)
21
ストッパー
回転ストッパー付き
寸法d1(mm)
41
寸法R(mm)
84
寸法Lf(mm)
25
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリアミド・ブラック
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪幅T(mm)
24
車輪タイプ
単輪