イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの プレート式キャスター
イマオコーポレーションの プレート式 固定車キャスター
キャスタ(C7シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75845427
品番
CAC7-060FBF
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,454
販売価格(税別)
¥
2,231
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
60
取付高(mm)
83
材質(車輪)
加硫ゴム(非移行性)・グレー
質量(g)
320
寸法A(mm)
21
ストッパー
回転ストッパー付
寸法d1(mm)
41
寸法R(mm)
84
寸法d
M12用
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリアミド・ブラック
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
車輪幅T(mm)
24
車輪タイプ
単輪