イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの プレート式キャスター
イマオコーポレーションの プレート式 自在車キャスター
キャスタ(C7シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75845463
品番
CAC7-060SBL
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,612
販売価格(税別)
¥
1,465
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
60
取付高(mm)
83
材質(車輪)
加硫ゴム(非移行性)・グレー
質量(g)
280
車輪幅(mm)
24
寸法L(mm)
60
寸法A(mm)
21
寸法W(mm)
60
取付穴(mm)
6
ストッパー
なし
寸法P1(mm)
38
寸法P2(mm)
48
寸法S1(mm)
38
寸法S2(mm)
48
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリアミド・ブラック
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪