※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの プレート式キャスター
イマオコーポレーションの プレート式 自在車キャスター
キャスタ(C7シリーズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75845506
品番
CAC7-080FBL
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
80
取付高(mm)
104
材質(車輪)
加硫ゴム(非移行性)・グレー
質量(g)
340
車輪幅(mm)
24
ねじ径
M12用
寸法A(mm)
25
ストッパー
なし
寸法d1(mm)
41
取付高H(mm)
104
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
車輪径D(Φmm)
80
材質(ホイール)
ポリアミド・ブラック
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
車輪タイプ
単輪