※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの プレート式キャスター
イマオコーポレーションの プレート式 固定車キャスター
キャスタ(C7シリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75845515
品番
CAC7-080PBL
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,484
販売価格(税別)
¥
1,349
バスケットに入れる
ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
車輪径(Φmm)
80
取付高(mm)
104
材質(車輪)
加硫ゴム(非移行性)・グレー
質量(g)
340
車輪幅(mm)
60
寸法L(mm)
67
取付穴(mm)
6
ストッパー
なし
寸法P1(mm)
38
寸法P2(mm)
48
寸法S1(mm)
38
寸法S2(mm)
48
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリアミド・ブラック
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪幅T(mm)
24
車輪タイプ
単輪