※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの プレート式キャスター
イマオコーポレーションの プレート式 自在車キャスター
キャスタ(E2シリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75845551
品番
CAE2-080FBL
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,484
販売価格(税別)
¥
1,349
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
80
取付高(mm)
107
材質(車輪)
ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック
質量(g)
550
車輪幅(mm)
25
ねじ径
M12用
寸法A(mm)
39
ストッパー
なし
寸法d1(mm)
73
取付高H(mm)
107
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
車輪径D(Φmm)
80
材質(ホイール)
ポリプロピレン・ブラック
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
車輪タイプ
単輪