キャスタ(E2シリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75845585 品番 CAE2-080SBL
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,484
販売価格(税別)
1,349
車輪径(Φmm)80 取付高(mm)107 材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック 質量(g)640 車輪幅(mm)25 寸法L(mm)85 寸法A(mm)39 寸法W(mm)100 ストッパーなし 寸法P1(mm)45 寸法P2(mm)60 取付高H(mm)107 寸法S1(mm)75 寸法S2(mm)80 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 車輪径D(Φmm)80 材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラック キャスタータイププレート式自在車キャスター 取付穴W1(mm)9 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする